※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50123788
品番
EA638AD-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番
EA638AD-72
材質
ステンレス
幅(mm)
22
厚さ(mm)
6
全長(mm)
50
質量(kg)
7
色
ブラック
種類
Sカン
使用荷重(kg)
4.5
口の開き(mm)
9.5
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。