※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50123815 品番EA638AD-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。

エスコ品番EA638AD-75 材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)9 全長(mm)110 質量(kg)47 ブラック 種類Sカン 使用荷重(kg)45 口の開き(mm)18.5
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする