※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50123858 品番EA638AD-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。

エスコ品番EA638AD-83 材質ステンレス 幅(mm)28 厚さ(mm)7 全長(mm)66 質量(kg)14 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)11 口の開き(mm)11
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-09
用途:
自転車通学のバッグに
その他業種

S字なので外れにくく、常にバッグにつけておけるので、とても便利です。ちょっと荷物が増えたときに、リュックのサイドにぶら下げられて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする