曜日別特売
EA638AD-84 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ 50123867

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50123867品番EA638AD-84
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥649
販売価格(税別)
590

S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。

エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする