※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50123876 品番EA638AD-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。

エスコ品番EA638AD-85 材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)9 全長(mm)110 質量(kg)47 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)45 口の開き(mm)18.5
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
車のプチ改造に使用

スペーシアベースと言う車の後席はバカ程狭いです。そこで、後席は畳んだままで後席をガチャっと止める金具にこのスナップをひっかけて延長用シートベルトを取り付け、2人用のソファを置いて広く使えないか実験中です。なので金具と延長用シートベルトがしっかり取り付けられるかどうかが大事なのです。(きっとこの説明でわかる方はおられないと思いますが)まぁ色々とやってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする