※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
75mm スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124025
品番
EA638AF-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AF-92
材質
可鍛鋳鉄
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
13
使用荷重(kg)
10
寸法S(mm)
8
表面処理
クロムメッキ