EA638AG-31 20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) エスコ 50124043 EA638AG-31 20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) エスコ 50124043 EA638AG-31 20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) エスコ 50124043

20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124043 品番EA638AG-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
エスコ品番EA638AG-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)24 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)60 寸法H(mm)5 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)4 寸法T(mm)4 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)17 適合バンド幅(mm)20 口開きS(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする