光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP312
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50124045
品番
UP312-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-8603
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
10
縦(mm)
30
横(mm)
120
表示内容
←ご用の節は(黒文字)
テープ
付き