サインプレート 出入口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50124140 品番UP414-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途出入口を分かりやすくする為に トラスコ品番359-8145 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)15 縦(mm)40 横(mm)140 表示内容出入口 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする