※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

11x10mm グランドフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124192 品番EA638BK-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335
エスコ品番EA638BK-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)11 使用荷重(kg)5 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D2(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする