※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
18x15mm グランドフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124217
品番
EA638BK-23
在庫数量:残り6点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥470
¥
379
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BK-23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7.5
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
4.8
寸法L(mm)
18
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
23
寸法D2(mm)
3