※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20mm グランドフック(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124235 品番EA638BK-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥468
販売価格(税別)
425
エスコ品番EA638BK-26 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法L(mm)17 寸法d(mm)4.8 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)20 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)1.85 寸法D2(mm)3 寸法W(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50124235
2024-08-31
用途:
ワンコ対策
ピデスアート 様 (製造業)

飼ってるワンコが勝手にドアを開けて入るので防ぐためにベルトを使いました。
見た目は別として効果大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする