※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638BK-27 26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ 50124244 EA638BK-27 26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ 50124244 EA638BK-27 26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ 50124244

26mm グランドフック(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124244 品番EA638BK-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
エスコ品番EA638BK-27 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法L(mm)21 寸法d(mm)6.8 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)26 参考使用荷重(kg)15 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50124244
2019-08-05
用途:
バイクの荷物取付用
製造業

バンドの取り付けに都合がよく、強度も申し分ありません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする