富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
オートブレーカ 電気工事用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50124277
品番
D203D/175
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フレーム(AF)
225
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)22
定格電流(A)
175
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
定格絶縁電圧(V)
AC220