※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
5 x30mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124278
品番
EA638BL-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA638BL-23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
14
種類
ボルト・スクリュー
寸法H(mm)
26
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
11
寸法E(mm)
5
首下長(mm)
30
内径(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50124278
EA638BL-23
03549481
EA638BL-12
ロングアイスクリュー
エスコ
1個
¥
1,100
税込
¥
1,210
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)