GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●電気的接続:DIN43650タイプC●電源電圧:10 → 30 V dc
注文コード
50124288
品番
3500B0001A01B000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●電気的接続:DIN43650タイプC●電源電圧:10 → 30 V dc
取付方式
ねじ込み
出力方式
電流
精度(%)
0.25
材質(ハウジング)
ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
プロセス接続
G1/4