富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
オートブレーカ 電気工事用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50124322
品番
D32D/15
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5
定格電流(A)
15
極数・素子数
2P2E
接続方式
表面形
定格絶縁電圧(V)
AC220