※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124332
品番
EA638BQ-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BQ-23
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内径(Φmm)
50
ねじ径
M8
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
80
ねじ長さ(mm)
70
リング内径(Φmm)
50