※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124348 品番EA638BQ-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320
エスコ品番EA638BQ-26 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)50 ねじ径W-3/8” 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)150 ねじ長さ(mm)90 リング内径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする