光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ウエイトレス募集
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50124420
品番
UP390-43
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
レストランの入り口に
トラスコ品番
346-9766
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
69
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
ウエイトレス募集