GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124446
品番
42L2102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100nF●電圧:1.2 kV dc, 500 V ac●許容差:±5%●シリーズ:42L●長さ:31mm●寸法:14 (Dia.) x 31 Lmm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応