GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124455
品番
41L2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:20μF 、 電圧:160 V ac, 250 V dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:41L 、 長さ:42mm 、 寸法:28 (Dia.) x 42 Lmm 、 温度特性:メタライズドポリプロピレン 、 動作温度 Min:-40℃