GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124464
品番
42L3473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:47nF●電圧:2 kV dc, 630 V ac●許容差:±5%●シリーズ:42L●長さ:31mm●寸法:14.5 (Dia.) x 31 Lmm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応