※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124472
品番
EA638BS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BS-21
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約5
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
4.1
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
11.2
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
19