GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124473
品番
40L3151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:250 V ac, 400 V dc●許容差:±10%●シリーズ:40L●アプリケーション:高周波数スイッチング電源、入力 / 出力フィルタリング、スナバー●長さ:31.75mm●奥行き:12.19mm●高さ:17.53mm●寸法:1.25 x 0.48 x 0.69インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード長さ:50.8mm