※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124488
品番
EA638BS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BS-22
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約14
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
5.8
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
25.4