GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124489
品番
97F6858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF 、 電圧:280V ac 、 許容差:±3% 、 シリーズ:GEM III 97F6000 、 アプリケーション:HID照明 、 リードピッチ:0.81インチ 、 長さ:54.86mm 、 奥行き:33.27mm 、 高さ:73.15mm 、 寸法:2.16 x 1.31 x 2.88インチ 、 温度特性:メタライズドポリプロピレン 、 動作温度 Min:-40℃