※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124497
品番
EA638BS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259
販売価格(税別)
¥
235
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BS-23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約14
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
5.8
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
14.7
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
63.5