GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124498
品番
27L877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:30 (Herm) μF, 5 (Fan) μF●電圧:370V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 27L●アプリケーション:モータ運転●リードピッチ:0.81インチ●高さ:73.16mm●寸法:2.12 (Dia.) x 2.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●誘電正接:0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応