GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124507
品番
97F5704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:4μF●電圧:370V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F5000●アプリケーション:モータ運転●長さ:54.86mm●奥行き:33.27mm●高さ:53.85mm●寸法:2.16 x 1.31 x 2.12インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●許容差(マイナス):-6%
RoHS指令(10物質対応)
対応