サインプレート 使った人は必ず元の場所に戻して下さい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50124517 品番UP390-38
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビス穴があるのでしっかり留められます

用途注意喚起に トラスコ品番359-6533 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 質量(g)69 縦(mm)300 横(mm)90 表示内容使った人は必ず元の場所に戻してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする