GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124525
品番
97F9626S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:15μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F9000●アプリケーション:機器、事務機器、冷暖房機器、軽量商用 / 産業用機器、オフィス機器●高さ:73.16mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-6%
RoHS指令(10物質対応)
対応