※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124533 品番EA638BS-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
エスコ品番EA638BS-27 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約27 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)6.6 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)16 寸法B(mm)31.8 寸法C(mm)63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする