GENTEQ
GENTEQの 電子部品(オンボード)
GENTEQの 能動部品
GENTEQの 集積回路(IC)
Genteq ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50124534
品番
97F6940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:35μF●電圧:540V ac●許容差:±3%●シリーズ:GEM III 97F6000●アプリケーション:HID照明●リードピッチ:0.81インチ●長さ:92.96mm●奥行き:50.04mm●高さ:120.65mm●寸法:3.66 x 1.97 x 4.75インチ●端子タイプ:クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)
対応