※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124576
品番
EA638BS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BS-31
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約45
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
8.1
寸法A(mm)
9.5
寸法D(mm)
19.1
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
63.5