※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
22x17mm ウォール金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124612
品番
EA638BT-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BT-22
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4.5
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
3.8
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
7
寸法A(mm)
22
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
2.5