※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

34x26mm ウォール金具(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124637 品番EA638BT-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別)
635
エスコ品番EA638BT-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.8 寸法L(mm)34 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)34 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする