光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 斜め方向指示
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50124648
品番
UP366-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
344-7598
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
9.5
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
矢印(斜め方向指示)
テープ
粘着テープ付き