21x22mm ウォール金具(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124673 品番EA638BT-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165
エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50124673
2024-12-03
用途:
キッチンカーの横断幕を止めるのに使用しました。
HMパートナー合同会社 様 (飲食業)

キッチンカーの横断幕を止める際に使用しました。
以前、大型ショッピングセンターで同じような物を販売しておりましたが、最近、どこの店舗を探してもなく、今回モノタロウ様であったので助かり流石モノタロウ様と思いました。

対象商品:
50124673
2023-10-30
用途:
横断幕を吊るす為

外壁に横断幕を吊るす為に買いました。いい品です。問題ありません。

対象商品:
50124673
2019-04-24
用途:
車の荷掛けフックとして
製造業

ジムニーの荷掛けフックとして取り付けしました。
強度的にも丁度良く使用感は良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする