※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

51x39mm ウォール金具(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124682 品番EA638BT-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210
エスコ品番EA638BT-32 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)60 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)95 寸法A(mm)5.8 寸法D(mm)34 寸法E(mm)23 寸法B(mm)39 寸法C(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする