※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
64x44mm ウォール金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124698
品番
EA638BT-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BT-33
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
110
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
180
寸法A(mm)
7.9
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
64