※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638C-1 M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ 50124752 EA638C-1 M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ 50124752 EA638C-1 M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ 50124752 EA638C-1 M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ 50124752

M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124752 品番EA638C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
エスコ品番EA638C-1 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)13.5 ねじ径M5 使用荷重(kg)30 ねじ径(mm)M5 寸法D(mm)5 寸法W(mm)13
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする