※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124777
品番
EA638C-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638C-3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
22
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
80
ねじ径(mm)
M8
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
20