※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124795 品番EA638C-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
エスコ品番EA638C-5 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)26 使用荷重(kg)220 ねじ径(mm)M12 寸法D(mm)11.5 寸法W(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする