形状(表示部)丸平形
種類照光押しボタン
規格DF16037
電圧(V)AC/DC24
保護構造操作部(表示部)保護構造:IP65(耐じん形・防噴流形)IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)JIS C 0920/端子部保護構造:IP2X(速結用ソケットAR6S690、コネクタ用ソケットAR6S691-Cまたは充電部保護カバーAR6Y261装着時)
レンズ色緑
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
方式全電圧式
ランプ電圧(V)AC/DC24
発光色緑
保存温度(℃)-40〜70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露なきこと)
ランプの種類LED
機種薄形
短絡保護装置gG 2A
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状丸平形
トランスなし
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500