※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
1.5ton スイベル(鍛造)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125145
品番
EA638CK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,746
販売価格(税別)
¥
8,860
バスケットに入れる
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA638CK-14
使用荷重(t)
1.5
寸法A(mm)
19.5
寸法D(mm)
220
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
46