※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
2.0ton スイベル(鍛造)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125154
品番
EA638CK-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA638CK-15
使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
245
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
49