光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 両面標示 UP144A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50125287
品番
UP144A-2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-8574
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
なし
質量(g)
14
縦(mm)
40
横(mm)
140
表示内容
会議中-空室(黒/赤文字)