※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの ワイヤークリップ
10mm ワイヤー十字クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125355
品番
EA638CM-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638CM-210
材質
鍛造鋼
全長(mm)
50
質量(g)
120
ねじ径
【Uボルト】5/16”
適合ワイヤ径(Φmm)
10
内幅(mm)
【Uボルト】12
板幅(mm)
32
板長さ(mm)
48