※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの ワイヤークリップ
12mm ワイヤー十字クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125364
品番
EA638CM-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638CM-212
材質
鍛造鋼
全長(mm)
60
質量(g)
200
ねじ径
【Uボルト】3/8”
適合ワイヤ径(Φmm)
12
内幅(mm)
【Uボルト】14
板幅(mm)
43
板長さ(mm)
60